Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 16.8 ... 31.2V, 48V, 5.7A, 273.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11052771
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSD-300B-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=RSD-300B-48, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5.7 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=97 mm, Effizienz=92 %, Eingangsspannung, max.=31.2 V, Eingangsspannung, min.=16.8 V, Höhe=40 mm, Isolationsspannung=4 kV, Länge=216 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=130700 h, Nennleistung=273.6 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=180 mV, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=RSD-300 Series
Weitere Suchbegriffe: meanwell dc dc wandler, dc-dc wandler ics, DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 139,20*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 104,51*
€ 143,96*
€ 5,90*
ab € 107,10*
€ 148,55*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,16*
€ 161,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.