Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbares Kleinschaltrelais 857 1 Wechsler DC 60V 6A Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11051871
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-155
EAN/GTIN:
     4045454551025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckbares Kleinschaltrelais, Typ=857-155, Höhe=-999, Länge=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=60 V, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Steckmontage, Serie=857
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Kleinschaltrelais, Miniaturrelais, wago kleinschaltrelais, miniaturrelais, 60v miniaturrelais, Steckbares Kleinschaltrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 5,66*
€ 6,61*
20
€ 5,46*
ab € 6,224*
€ 7,274*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,42131*
€ 7,51131*
20
Frei Haus
ab € 6,4785*
€ 7,5785*
Lager 115
11
1
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.