Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elementarrelais DC 60 V,1 Wechsler 857-155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-13750818
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-155
EAN/GTIN:
     4045454551025
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Elementarrelais DC 60 V,1 Wechsler 857-155

Elementarrelais
Eingangsnennspannung DC 60 V
1 Wechsler
Grenzdauerstrom 6 A
5 mm Baubreite
15 mm Bauhöhe
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 5,69*
€ 6,53*
20
€ 5,46*
ab € 6,254*
€ 7,184*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,45131*
€ 7,41131*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 6,5085*
€ 7,4785*
20
€ 5,95*
ab € 6,54317*
€ 7,52317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,4785*
€ 8,89942
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5085*
€ 7,74512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 149,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.