Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter 39mm Abgas/Abluft 320 x 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049645
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PFA 60.000 IP55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter pfannenberg
austrittsfilter
Austrittsfilter, Typ=PFA 60.000 IP55, Breite=320 mm, Dicke=39 mm, Länge=320 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
335 mm
Bruttogewicht:
950 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.