Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter 39mm Abgas/Abluft 320 x 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049644
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PFA 60.000 IP54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter pfannenberg
austrittsfilter
Austrittsfilter, Typ=PFA 60.000 IP54, Breite=320 mm, Dicke=39 mm, Länge=320 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
900 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
900 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.