Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter 34mm Abgas/Abluft 202 x 202mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049641
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PFA 30.000 IP55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter pfannenberg
austrittsfilter
Austrittsfilter, Typ=PFA 30.000 IP55, Breite=202 mm, Dicke=34 mm, Länge=202 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
53 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
383 g
Breite:
215 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.