Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter 26mm Abgas/Abluft 145 x 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049639
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PFA 20.000 IP55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter pfannenberg
austrittsfilter
Austrittsfilter, Typ=PFA 20.000 IP55, Breite=145 mm, Dicke=26 mm, Länge=145 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
184 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
184 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.