Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED 850nm 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11044328
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     HIR383C/L289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=HIR383C/L289, Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=-999, Blickwinkel=18 °, Durchlassspannung (UD) max.=2.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=100 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Spitzenwellenlänge=850 nm, Strahlstärke=-999, Leuchtkörper (Norm)=-999, Linsenfarbe=Transparent, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, ir emitter, infrarot-diode 100ma, IR LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.