Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Elektronikgehäuse mit Aussparung der Baureihe 1100, massiver Deckel, 140x220x90mm, Hellgrau, ABS, UL 94 HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11044280
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSACTT006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Mehrzweck-Elektronikgehäuse mit Aussparung der Baureihe 1100, massiver Deckel, Typ=CSACTT006, Aussenmass Breite=140 mm, Aussenmass Höhe=90 mm, Aussenmass Tiefe=220 mm, Innenmass Breite=135 mm, Innenmass Höhe=82.5 mm, Innenmass Tiefe=215 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP54, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999, Serie=1100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
381 g
Breite:
141 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Elektronikgehäuse mit Aussparung der Baureihe 1100, massiver Deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 31,09*
€ 43,79*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 40,62*
€ 57,24*
€ 8,95*
ab € 45,48*
€ 62,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.