Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11043810 Herst.-Nr.: 33729 EAN/GTIN: 4010995337292 |
| | |
|
| | |
| Bit, Typ=33729, Länge=110 mm, Bitmaterial=Chrom-Vanadium-Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T20 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 7 mm | Tiefe: | 110 mm | Bruttogewicht: | 16 g | Breite: | 7 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8207903000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, TORX-Bit-Satz, wiha torx-bit tx 20x110mm, bit (torx®), bit torx t20, Bit |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,60* | € 6,59* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,98* | € 6,75* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,14* | € 6,92* | | | | | | | | 5 | | € 4,80* | ab € 5,17* | € 6,96* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,42* | € 12,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|