Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11043801 Herst.-Nr.: 33721 EAN/GTIN: 4010995337216 |
| | |
|
| | |
| Bit, Typ=33721, Länge=90 mm, Bitmaterial=Chrom-Vanadium-Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 90 mm | Bruttogewicht: | 11 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8207903000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, TORX-Bit-Satz, wiha bit torx 10, bit (torx®), bit torx 10, Bit |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,50* | € 5,20* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,83* | € 5,26* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,09* | € 5,64* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,20* | € 5,77* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,47* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|