Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11043724 Herst.-Nr.: 34306 EAN/GTIN: 4010995343064 |
| | |
|
| | |
| Bithalter, Typ=34306, Länge=150 mm, Geeignet für=Bits According to DIN 3126, ISO 1173 Form C 6.3 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 49 g | Tiefe: | 150 mm | Bruttogewicht: | 49 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8466103800 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 7,21* | € 9,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,73* | € 10,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,36* | € 10,53* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,48* | € 10,70* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,34* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|