Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Label Printer 650, 100mm/s, 300 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11042957
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP650-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Smart Label Printer 650, Typ=SLP650-EU, Breite=113.8 mm, Druckgeschwindigkeit max.=100 mm/s, Etikettenbreite=57.9 mm, Gewicht=490 g, Höhe=148 mm, Länge=172 mm, Anschlussport=USB Serieller Port, Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Manuell, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Nein, Druckauflösung=300 dpi, Unterstütztes Betriebssystem=Microsoft Windows 7 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 2000 Professional Mac OSx 10.6.8 Mac OSx 10.7.x Mac OSx 10.8 Mac OSx 10.9 Mac OSx 10.10 Mac OSx 10.12 Mac OSx 10.11 Mac OSx 10.13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
160 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
1200 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443321000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,46*
€ 103,21*
€ 4,50*
ab € 85,58*
€ 108,26*
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 114,32*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,01*
€ 114,49*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 160,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
16.06.2006
ab € 9,32*
Zubehör
Seiko
SLP-TRAY650
ab € 11,32*
Zubehör
Seiko
SLP-SRL
ab € 12,21*
Zubehör
Seiko
42100600
ab € 5,00*
Zubehör
Seiko
42100601
ab € 5,08*
Zubehör
Seiko
42100628
ab € 4,95*
Zubehör
Seiko
42100602
ab € 5,00*
Zubehör
Seiko
42100603
ab € 3,83*
Zubehör
Seiko
SLP-1RLB
ab € 19,43*
Zubehör
Seiko
42100605
ab € 5,00*
Zubehör
Seiko
42100606
ab € 4,76*
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 7,98*
Zubehör
Seiko
SLP-2RLC
ab € 20,06*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,33*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 9,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.