Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP650-EU Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments SLP650-EU Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek
Seiko Instruments SLP650-EU Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek
Seiko Instruments SLP650-EU Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek
Seiko Instruments SLP650-EU Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 100 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18143888
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42900111
EAN/GTIN:
     0209638532772
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Der anpassungsfähige Smart Label Printer 650SE von Seiko Instruments bietet alle Vorteile des SLP650 mit einer zusätzlichen seriellen Schnittstelle, die zur Verlängerung der Lebensdauer existierender Systeme beiträgt.

- Intuitiv ! Erfasst automatisch Adressinformationen aus verschiedenen Anwendungen.
- Sparsam ! Drucken Sie ohne teures Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner oder Transferband
- Modern ! Elegantes Design und kompakte Bauweise
- Kompakt ! Geringe Stellfläche, für jeden Arbeitsplatz geeignet
- Einfach ! Unkomplizierter Austausch von Etiketten und Papier
- Individuell ! Größtes Sortiment von Etiketten und Tags am Markt mit über 50 Positionen
- Genehmigt ! Zertifizierter Partner der Internetmarke® der Deutschen Post
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN128, EAN13, Matrix 2/5, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
113.8 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
490 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
58 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
16.06.2006
ab € 9,32*
Zubehör
Seiko
SLP-TRAY650
ab € 11,28*
Zubehör
Seiko
SLP-SRL
ab € 12,30*
Zubehör
Seiko
42100600
ab € 4,97*
Zubehör
Seiko
42100601
ab € 5,07*
Zubehör
Seiko
42100628
ab € 4,95*
Zubehör
Seiko
42100602
ab € 5,00*
Zubehör
Seiko
42100603
ab € 3,82*
Zubehör
Seiko
SLP-1RLB
ab € 19,60*
Zubehör
Seiko
42100605
ab € 5,01*
Zubehör
Seiko
42100606
ab € 4,76*
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 8,04*
Zubehör
Seiko
SLP-2RLC
ab € 20,02*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,44*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 9,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.