| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11042553 Herst.-Nr.: 27230-067 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 19'' Lenkrollensatz, Typ=27230-067, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Höhe gesamt=73 mm, Ladeleistung=200 kg, Raddurchmesser=50 mm, Montageart=Chassismontage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 70 mm | Nettogewicht: | 1300 g | Tiefe: | 260 mm | Bruttogewicht: | 1300 g | Breite: | 125 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8302200090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrollensatz, Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Rollensatz Serverschrank, Rollenset serverschrank, Serverschrank Rollensatz, Rollensatz Schaltschrank, Rollenset Schaltschrank, Schaltschrank Rollensatz, Schaltschrank Rollenset, Schaltschrankrollensatz, lenkrolle, 19'' Lenkrollensatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,20* | € 49,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,14* | € 51,00* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,78* | € 57,65* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,84* | € 59,78* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,71* | € 125,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|