Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze TPE 0.14mm² Verzinntes Kupfer Schwarz LiH 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041759
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIH-T120 0.14 MM2 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg26 schwarz
litze
Litze, Typ=LIH-T120 0.14 MM2 BLACK, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Testspannung=900 V, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=TPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiH, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
233 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,138* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,21*
€ 25,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.