Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebpistole 45W 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041181
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     70045, CH DE
EAN/GTIN:
     4015000087162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Klebpistole, Typ=70045, CH DE, Heizdauer=7 min, Leistung=45 W, Nennspannung=240 VAC, Schmelztemperatur=206 °C, Für den Einsatz mit=11 mm Klebestick
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
460 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
460 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
8479899790
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 17,23*
€ 20,57*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 17,46*
€ 21,00*
1
€ 5,50*
ab € 17,29*
€ 21,55*
1
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 21,55*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 29,70*
€ 38,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.