Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HPXP06 Herst.-Nr.: 9HPXP06 EAN/GTIN: 4015000087162 |
| | |
|
| | |
| - Heißklebepistole mit mechanischem Vorschub
- Klebesticks mit neuer Rezeptur: deutlich höhere Transparenz
- Heißkleben mit mechanischem Vorschub
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Gleichmäßiges Heißkleben
- Schnell, vielseitig und sauber
- Material / Anwendungsbereiche: Bilderrahmen, Bordüren, lose Teppichfliesen, Holzspielzeug
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.487 kg | Farbe: | schwarz | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pattex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 17,24* | € 20,78* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 17,51* | € 21,21* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,22* | € 21,75* | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,92* | € 21,75* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,31* | € 23,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|