Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11039792 Herst.-Nr.: 853.510.55 EAN/GTIN: 4049787022313 |
| | |
|
| | |
| Signalleuchte, Typ=853.510.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Höhe gesamt=72 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=80 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Doppelblitz, Lichtfarbe=Blau, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66 IP67, Stromart=DC, Series=FlexSQUARE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 110 mm | Nettogewicht: | 175 g | Tiefe: | 95 mm | Bruttogewicht: | 175 g | Breite: | 95 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9405423100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,19* | € 111,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,82* | € 125,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,27* | € 137,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,11* | € 140,48* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,85* | € 159,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|