Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 5 x 20 mm 10MOhm 500V 10A Schwarz Thermoplast Panelmontage IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038814
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=3101.0036, Höhe=-999, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=45 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Baugruppentyp=Panelmontage, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Thermoplast, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CE CSA 22.2 IEC 60127-6 IEC 60335-1 IEC/UL 60950 KTL UL 4248-1 VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 5,38*
1 Tag
456
1
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 5,41*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 5,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.