Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherungen, axial 216 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036456
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE8213
EAN/GTIN:
     768249352211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Temperatursicherungen, axial, Typ=NTE8213, Betriebstemperatur=216 °C, Betriebstemperatur, max.=241 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Haltetemperatur=191 °C, Nennspannung max.=277 V, Nennspannung mind.=120 V, Strom=15 A, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed VDE, Serien=NTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
4,850 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Temperatursicherungen, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.