Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherungen, axial 77 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036440
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE8076
EAN/GTIN:
     768249349617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Temperatursicherungen, axial, Typ=NTE8076, Betriebstemperatur=77 °C, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=250 V, Nennspannung mind.=120 V, Strom=15 A, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed VDE, Serien=NTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Temperatursicherungen, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.