Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Sicherheitsrelais K-RBS, 2 Wechsler, 24V, 730Ohm, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036163
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RBS 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=RBS 2601, Breite=30 mm, Höhe=32.5 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=730 Ω, Tiefe=12.5 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=UL Listed TUV, Serie=K-RBS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
15 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,29*
€ 27,04*
Lager 115
97
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 39,19*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 39,71*
€ 52,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.