| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11034513 Herst.-Nr.: R-78E5.0-0.5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/DC-Wandler, Typ=R-78E5.0-0.5, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Breite=8.5 mm, Effizienz=92 %, Eingangsspannung, max.=28 V, Eingangsspannung, min.=7 V, Höhe=10.4 mm, Länge=11.6 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=7976000 h, Nennleistung=2.5 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=R-78E-0.5 Series, Zusätzliche Ausgänge=-888 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 14 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 11 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504409590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 42 | | Frei Haus | ab € 2,24691* | € 3,31381* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,30* | € 3,49* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,34* | € 3,50* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,34* | € 3,97* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,36* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|