| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11034494 Herst.-Nr.: R-78AA5.0-0.5SMD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/DC-Wandler, Typ=R-78AA5.0-0.5SMD, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Breite=9.6 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=32 V, Eingangsspannung, min.=6.5 V, Höhe=9.24 mm, Länge=15.3 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=29253000 h, Nennleistung=2.5 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=20 mV, Anschlussart=Gull-Wing, Ausgangstyp=Fest, Montageart=SMT, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=R-78AA-0.5 Series, Zusätzliche Ausgänge=-888 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,64* | € 11,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,10* | € 11,57* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,82* | € 12,44* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,18* | € 12,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,28* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|