Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Steckverbinder, BNC, Stecker, Gerade, 50Ohm, Lötleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11033604
Hersteller:
     Alpha Elettronica
Herst.-Nr.:
     BNC-M-RG58U
EAN/GTIN:
     8017443042575
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
HF-Steckverbinder, Typ=BNC-M-RG58U, Frequenz, max.=-999, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=5 mm, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, HF-Steckverbindertyp=BNC, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=RG-58 C/U
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
16 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, HF-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.