| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11033588 Herst.-Nr.: LK 980-01/3 SK B EAN/GTIN: 4028012112890 |
| | |
|
| | |
| Klemmenleiste mit Schnellanschluss, Typ=LK 980-01/3 SK B, Alternative (Alias)=41213, Nennspannung AC=450 V, Nennspannung DC=450 V, Nennstrom=24 A, Pole=3, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Raster=10 mm, Temperatur, max.=100 °C, Temperatur, min.=-35 °C, Farbe=Weiss, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 17 mm | Tiefe: | 41 mm | Bruttogewicht: | 9 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmenleiste mit Schnellanschluss |
| | |
| |