Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss Nautilus, Messing, 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11033572
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     180IB/50HB63_B/DFNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss Nautilus, Typ=180IB/50HB63_B/DFNR, Breite=53 mm, Bügelabstand=-999, Bügelbreite=25 mm, Bügeldurchmesser=8 mm, Bügelhöhe=63 mm, Höhe=113 mm, Pins=4, Bügel-/Kabelmaterial=Edelstahl, Gehäusematerial=Messing, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
330 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
330 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, Zahlenschloss Nautilus
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 22,17*
€ 28,20*
1
€ 4,90*
ab € 20,82*
€ 28,32*
1
€ 8,95*
ab € 20,83*
€ 29,11*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,68*
€ 34,69*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 35,08*
€ 49,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7816026
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.