Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss Nautilus, Messing, 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11033571
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     1801B/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss Nautilus, Typ=1801B/50, Breite=53 mm, Bügelabstand=-999, Bügelbreite=25 mm, Bügeldurchmesser=8 mm, Bügelhöhe=25 mm, Höhe=75 mm, Pins=4, Bügel-/Kabelmaterial=Edelstahl, Gehäusematerial=Messing, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.