Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung 70 A 58V Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11029345
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     MDP070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=MDP070, Nennspannung=58 V, Nennstrom=70 A, Schaltleistung=10 kA, Farbe Zubehör=Braun, Gehäusematerial=Polyamid 6, Anschlussloch=M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachstecksicherung 70 a, auto sicherung, Kfz-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.