| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11029344 Herst.-Nr.: MDP080 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kfz-Sicherung, Typ=MDP080, Nennspannung=58 V, Nennstrom=80 A, Schaltleistung=10 kA, Farbe Zubehör=Weiss, Gehäusematerial=Polyamid 6, Anschlussloch=M5 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 9 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 41 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 12 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536101090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,67* | € 3,01* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,84* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|