Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo-Gehäuse Tempo 163.2x201.2x98mm Grau ABS IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11028365
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TA 201610 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074060730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Tempo-Gehäuse, Typ=TA 201610 ENCLOSURE, Aussenmass Breite=163.2 mm, Aussenmass Höhe=98 mm, Aussenmass Tiefe=201.2 mm, Innenmass Breite=152.9 mm, Innenmass Höhe=91.1 mm, Innenmass Tiefe=190.9 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Serie=Tempo
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
100 mm
Tiefe:
204 mm
Bruttogewicht:
430 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, leergehäuse, universalgehäuse fibox, Tempo-Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,71*
€ 21,54*
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 21,58*
Lager 115
14
€ 5,95*
ab € 15,21*
€ 23,63*
1 Tag
36
€ 14,99*
ab € 17,93*
€ 26,91*
€ 8,95*
ab € 18,14*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7696134
ab € 22,19*
Ähnlich
RS Pro
1862266
ab € 32,59*
Ähnlich
RS Pro
1972027
ab € 38,70*
Ähnlich
RS Pro
1972012
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.