Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektrumanalysator GSP Series LCD-TFT USB / RS-232C 50Ohm 3GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027661
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GSP-730
EAN/GTIN:
     4719692501998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Spektrumanalysator, Typ=GSP-730, Eingangsimpedanz=50 Ω, Testfrequenz max.=3 GHz, Testfrequenz min.=150 kHz, Anzeigedisplay=LCD-TFT, HF-Eingangssteckverbinder=N-Steckverbinder, Messfunktionen=ACPR CHPW OCBW, Modulationsarten=AM FM, Schnittstellentyp=USB RS-232C, Spektrumanalysator Typ=Labortisch, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Serien=GSP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
202 mm
Nettogewicht:
2825 g
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
2825 g
Breite:
252 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Spektrumanalysator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,90*
€ 818,72*
Frei Haus
ab € 723,88*
€ 820,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 778,46*
€ 850,24*
€ 6,90*
ab € 818,88*
€ 891,09*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.108,54*
€ 1.170,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,24*
€ 1.011,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,00*
€ 987,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,78*
€ 957,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,39*
€ 941,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,46*
€ 926,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC002869
ab € 4,45*
Zubehör
Multicomp
MP-13-29-7
ab € 4,46*
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-5
ab € 11,02*
Zubehör
Multicomp
MP-427-2717
ab € 172,70*
Zubehör
Multicomp
SPC20630
ab € 39,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.