Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektrumsanalysator; Imp.Eing,: 50Ω; 0,15÷3000MHz; RS232,USB,VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektrumsanalysator; Imp.Eing,: 50Ω; 0,15÷3000MHz; RS232,USB,VGA
Spektrumsanalysator; Imp.Eing,: 50Ω; 0,15÷3000MHz; RS232,USB,VGA
Artikel-Nr.:
     2805-GSP-730
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GSP-730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 5,6"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Frequenz: 0,15...3000MHz
Schnittstelle: RS232;USB;VGA
Ausgangsanschlusses-Art: weiblicher D-Sub Buchse;USB B-Buchse
Display-Auflösung: 640x480
Eingangsimpedanz: 50Ω
Abmessungen: 210x350x100mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel
Auflösung: 50kHz
Messgerät-Eigenschaften: Pass/Fail Funktion;EF Funktion;geteilter Bildschirm
Messgeräte-Typ: Spektrumsanalysator
Amplitude: Bezugspegelgenauigkeit: ±2dB;Bezugspegel: -40dBm...20dBm
Art der Stecker: EU
Messung: Leistung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 756,58*
€ 836,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 776,22*
€ 836,09*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 787,32*
€ 848,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 825,62*
€ 893,64*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 833,71*
€ 897,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,84*
€ 1.068,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,03*
€ 1.055,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,59*
€ 1.025,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,28*
€ 1.010,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,71*
€ 992,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC002869
ab € 4,51*
Zubehör
Multicomp
MP-13-29-7
ab € 5,85*
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-5
ab € 12,54*
Zubehör
Multicomp
SPC20630
ab € 40,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.