Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augenschutz benutzen, ASR/ISO, Kunststoff, Ø200mm, ASR A1.3 M004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-83879
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_83879
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Gebotsschild Augenschutz benutzen,ASR/ISO,Kunststoff,Ø200mm

Gebotsschild Augenschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M004, DIN EN ASR/ISO, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Kunststoff
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Gebotzeichen, Gebotschild, Gebotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 11 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 31 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_177381
ab € 4,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_104084
ab € 9,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23122
ab € 6,30*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83878
ab € 3,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23121
ab € 0,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83877
ab € 1,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42551
ab € 3,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42552
ab € 6,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28857
ab € 2,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23123
ab € 7,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29971
ab € 11,37*
Sonstiges
Kroschke
KSI_34782
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.