| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-8334 Herst.-Nr.: KSI_8334 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Alle entsprechend gekennzeichn.Teile...,praxisb.,Folie,100x50mm
Warn-Kombischild Achtung! - Alle entsprechend gekennzeichneten Teile führen auch beiausgeschaltetem Hauptschalter noch Spannung, 2-sprachig, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 100x 50 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Aufkleber, Warnhinweisschilder, Warnzeichen, Warnhinweis, Warnhinweiszeichen |
| | |
| |