Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Rollstop, z.Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahlrohr, feuerverzinkt, Ø76mm, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-7392
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7392
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
rammschutz balken
K.57 Rollstop, z.Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahlrohr, feuerverzinkt, Ø76mm, 500mm

K.57 Rollstopp, zum Aufdübeln, stabiler Stahlschutz als Abstandhalter bei Ladevorgängen mit Transportwagen oder Hubwagen, gewährt ungehinderten Zugang zu den gesichertenPlätzen, Farbe: gelb mit schwarzen Warnmarkierungen, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Länge: 500 mm, Lieferunginklusive 2 Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungen, Rollstopper, Stahlschutzbügel, Anfahrschutzbügel, Rammschutzbügel, Anfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 113,39*
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 113,49*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
7393
ab € 108,77*
Sonstiges
Kroschke
7394
ab € 128,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.