Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Heizöl,links,DIN,braun/weiß/rot,für Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-6163037
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_6163037
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Heizöl,links,DIN,braun/weiß/rot,für Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Heizöl, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), GHS08 (Systemische Gesundheitsgefährdung) und GHS09 (Umweltgefährlich), gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,18*
€ 46,62
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,95*
€ 40,40
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_6163057
ab € 10,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6163017
ab € 6,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6163027
ab € 5,65*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6163047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6163056
ab € 10,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6163016
ab € 6,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6163026
ab € 5,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6163036
ab € 6,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6163046
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.