Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Acetylen, DIN 2403, gelb/schwarz/rot, ab Ø90mm, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-615805
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_615805
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Acetylen,DIN 2403,gelb/schwarz/rot,ab Ø90mm,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Acetylen, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser,für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
gelb
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Brennbare Gase
Norm:
praxisbewährt | DIN 2403
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,88*
€ 53,41
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,05*
€ 45,28
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,56*
€ 43,51
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,25*
€ 38,38
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39052
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.