Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Natronlauge,rechts,DIN,violett/weiß,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-6154046
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_6154046
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Natronlauge,rechts,DIN,violett/weiß,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Natronlauge, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis+150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 310 x 52 mm,1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - laugen, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_6154057
ab € 10,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6154017
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6154027
ab € 5,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6154037
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6154047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6154056
ab € 10,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6154016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6154026
ab € 5,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6154036
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.