Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Salzsäure,links,DIN,orange/schwarz,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-6153027
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_6153027
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Säuren
Posthinweisetikett
RKZ-Etikett Salzsäure,links,DIN,orange/schwarz,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Salzsäure, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzwirkung), gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 154 x 26mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
25-40mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
126x26mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, haftetiketten kroschke, rohrleitungsband - säuren, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 33,91*
€ 40,35
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,56*
€ 33,99
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153057
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153017
ab € 6,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153037
ab € 6,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153056
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153016
ab € 6,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153026
ab € 5,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153036
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.