Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Salzsäure,rechts,DIN,orange/schwarz,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-6153016
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_6153016
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Säuren
Posthinweisetikett
RKZ-Etikett Salzsäure,rechts,DIN,orange/schwarz,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Salzsäure, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05(Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis+150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, haftetiketten kroschke, rohrleitungsband - säuren, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,36*
€ 57,55
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 41,93*
€ 49,90
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,59*
€ 48,30
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153057
ab € 10,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153017
ab € 6,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153037
ab € 6,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153056
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153026
ab € 5,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153036
ab € 6,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6153046
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.