Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Salzsäure, DIN 2403, orange/schwarz, für Ø15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-615301
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_615301
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Salzsäure,DIN 2403,orange/schwarz,für Ø15-25mm,96x17mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Salzsäure, gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
orange
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
orange
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Säuren
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - säuren, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfleile, Richtungspfleile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,93*
€ 58,23
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,33*
€ 50,37
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,92*
€ 48,69
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39057
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.