Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Sauerstoff, DIN 2403, blau/weiß, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-615202
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_615202
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Sauerstoff,DIN 2403,blau/weiß,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Sauerstoff, gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: blau, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
blau
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
blau
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
25-40mm
Durchflussstoff:
Sauerstoff
Norm:
praxisbewährt
Format:
126x26mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - sauerstoff, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfleile, Richtungspfleile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 34,26*
€ 40,77
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29704
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.