Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Druckluft 10bar, DIN 2403, grau/schwarz, abØ90mm, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-615005
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_615005
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Druckluft 10bar,DIN 2403,grau/schwarz,abØ90mm,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Druckluft 10 bar, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe:grau, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grau
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grau
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Luft
Norm:
praxisbewährt
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 45,19*
€ 53,78
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,82*
€ 43,82
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39056
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.