Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Druckluft 10bar, DIN 2403, grau/schwarz, Ø40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-615003
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_615003
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Druckluft 10bar,DIN 2403,grau/schwarz,Ø40-60mm,218x37mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Druckluft 10 bar, gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grau, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grau
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grau
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Luft
Norm:
praxisbewährt
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,47*
€ 46,97
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,85*
€ 39,09
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29714
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.