Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Druckluft,links,DIN,grau/schwarz,ab 90mm Ø,440x100mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-6147057
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_6147057
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Luft
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Druckluft,links,DIN,grau/schwarz,ab 90mm Ø,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Druckluft, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS04 (Komprimierte Gase), gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: grau, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis+150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - luft, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,51*
€ 52,97
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,49*
€ 43,42
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_6147017
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6147027
ab € 5,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6147037
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6147047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6147056
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6147016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6147026
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6147036
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6147046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.