Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Dampf 12 bar, DIN 2403, rot/weiß, ab Ø 90mm, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-614405
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_614405
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Dampf 12 bar,DIN 2403,rot/weiß,ab Ø 90mm,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Dampf 12 bar, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: rot, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Wasserdampf
Norm:
DIN 2403
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - dampf, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,93*
€ 53,47
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,02*
€ 45,24
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39056
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.