Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Dampf 12 bar, DIN 2403, rot/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-614401
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_614401
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Dampf 12 bar,DIN 2403,rot/weiß,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Dampf 12 bar, gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: rot, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasserdampf
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - dampf, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,8225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,84*
€ 58,12
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,25*
€ 50,28
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39055
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.