Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Dampf 3 bar, DIN 2403, rot/weiß, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-614304
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_614304
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Dampf 3 bar,DIN 2403,rot/weiß,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Dampf 3 bar, gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: rot, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Wasserdampf
Norm:
DIN 2403
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - dampf, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,81*
€ 34,28
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29715
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.